Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic POLONA02BA Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8585768
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     POLONA02BA
EAN/GTIN:
     4015867224243
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Conceptronic POLONA02BA - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
162 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Computer, Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiosplitter
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.