Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 260 USB MS II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577817
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000579
EAN/GTIN:
     5714708003809
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kabelgebundenes, robustes, beidseitiges USB-Headset mit In-Line Call Control, optimiert für Unified Communications und zertifiziert für Skype for Business. Für professionelle Nutzer, die hohe Sprachqualität, Langlebigkeit und Tragekomfort benötigen. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS IMPACT SC 260 USB MS II - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
86 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kleidungsclip, Ohrpolster aus Schaumstoff, Nylon-Tragetasche
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.9 m
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
113 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
508314
€ 36,21*
Ähnlich
EPOS
1000516
€ 4,79*
Ähnlich
EPOS
1000578
€ 49,92*
Ähnlich
EPOS
1000550
€ 30,39*
Ähnlich
EPOS
1000634
€ 22,23*
Ähnlich
EPOS
1000551
€ 25,99*
Ähnlich
EPOS
1000635
€ 58,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.