Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 635 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577760
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000643
EAN/GTIN:
     5714708004448
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Einseitiges, kabelgebundenes Premium-Headset mit USB-Anschluss für PC/Softphone oder 3,5-mm-Klinkenstecker für Mobilgeräte. Perfekte Sprachqualität und hervorragender Klang durch Ultra Noise Cancelling-Mikrofon und EPOS Voice. UC-optimierte und Skype for Business-zertifizierte Anrufe mit In-Line Call Control-Steuerung für eine exzellente Nutzererfahrung. Für professionelle Nutzer in Contact Centern, die perfekten Klang, Langlebigkeit und zusätzliche Mobilität benötigen.
EPOS IMPACT SC 635 USB - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
59 g
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Sprache, Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kunstlederohrpolster, USB-Adapter, Kabelklammer, magnetische Halterung
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar ¦ Headset-Kabel - gerade - 1.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Soundeffekte
Voice Clarity
Max. Geräuschdruck
118 dB
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.4 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
50 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000554
€ 39,75*
Ähnlich
EPOS
1000552
€ 39,63*
Ähnlich
EPOS
1000556
€ 19,26*
Ähnlich
EPOS
1000580
€ 10,38*
Ähnlich
EPOS
1000555
€ 138,68*
Ähnlich
EPOS
1000650
€ 158,69*
Ähnlich
EPOS
1000553
€ 152,05*
Ähnlich
EPOS
1000557
€ 33,04*
Ähnlich
EPOS
1000581
€ 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.