Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     854-SEN1000634
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     1000634
EAN/GTIN:
     5714708004356
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Kabelgebundenes, einseitiges Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker und USB-Anschluss. Für Contact-Center-Agenten, die Komfort und perfekten Klang schätzen und Anrufe auf Mobilgeräten und über PC/Softphone abwickeln.
Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
102 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kabeldetails
Headset-Kabel ¦ USB-Kabel - 1.38 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
60 - 16000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Wiederwahl
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
52
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 16,24*
€ 22,28*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 17,79*
€ 23,83*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,75*
€ 24,34*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 18,36*
€ 25,04*
12 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 19,13*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
508314
€ 36,00*
Ähnlich
EPOS
1000516
€ 5,04*
Ähnlich
EPOS
1000578
€ 82,73*
Ähnlich
EPOS
1000579
€ 81,28*
Ähnlich
EPOS
1000550
€ 30,30*
Ähnlich
EPOS
1000551
€ 25,95*
Ähnlich
EPOS
1000635
€ 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.