Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 100 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8573966
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XD1B61617
EAN/GTIN:
     4580551338662
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Der Lenovo 100 Half-In-Ear-Kopfhörer mit Inline-Mikrofon lässt Sie nahtlos zwischen Musik und Anrufen wechseln. Es ist mit hochwertigen Designmerkmalen wie einer Dämpfung von Außengeräuschen für Mikrofon und Kopfhörer ausgestattet. Hochwertige 9-mm-Treiber versorgen Sie und Ihre Ohren stets mit hervorragendem Klang. Drei Ohrmuschelgrößen sorgen für passgenauen Sitz und anhaltend hohen Tragekomfort für den ganzen Tag. Wenn er nicht gebraucht wird, lässt sich der Kopfhörer in der mitgelieferten Tasche verstauen.
Lenovo 100 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
84.5 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Material Ohrpolster
Leder, Memory-Schaumstoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, FCC, KCC, ICES, EAC, RCM
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Gegen den Uhrzeigersinn drehbar, um in rechtes/linkes Ohr zu passen
Empfindlichkeit
116 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
20 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.8 cm
Transporttiefe
18.7 cm
Transporthöhe
7.3 cm
Transportgewicht
259.2 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.