Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Office Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8570152
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-23
EAN/GTIN:
     5705730126239
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Sandberg Bluetooth Office Headset ist ein Bluetooth-Headset mit bequemem Kopfbügel. Lässt sich an Ihr Smartphone oder ein anderes Bluetooth-Gerät anschließen, wodurch Sie die Hände frei haben, um die Tastatur zu verwenden oder sich im Raum zu bewegen. Hochwertige Lautsprecher und Mikrofon für glasklare beidseitige Kommunikation.
Sandberg Office - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikro-USB-Ladekabel
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel - ablösbar - 80 cm
Stromversorgung
Kapazität
180 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
200 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.5 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
170 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.