Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 2in1 Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8570150
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-21
EAN/GTIN:
     5705730126215
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg 2in1 Office Headset Jack+USB ist ein cleveres Allround-Anschluss-Headset. Es verfügt sowohl über MiniJack als auch über USB-Anschluss. Das bedeutet, Sie können es entweder an den USB-Anschluss Ihres Computers oder an die 3,5-mm-Klinenstecker-Buchse für den Audio-Anschluss Ihres Smartphones oder Tablets anschließen. Die klare und deutliche Klangwiedergabe dieses Headsets ist perfekt für Online-Meetings. Sowohl der Mikrofonarm als auch der Kopfbügel für einen optimalen Sitz einstellbar.
Sandberg 2in1 Office - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-A
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - gerade - 1.5 m ¦ Kabel USB-A auf Mini-Phone 3,5 mm - ablösbar - mit Fernbedienung - 1.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
27 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
180 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
30 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.