Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV 3550ANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8569794
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAV3550ANT.EUR
EAN/GTIN:
     5013493380950
Suchbegriffe:
Autoradio
autoradio sony
autoradio
Sony XAV-3550ANT - Digitaler Empfänger - Anzeige - 17.6 cm (6.95") - Touchscreen - in-dash-Einheit - Doppel-DIN - 55 Watt x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.8 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitaler Empfänger
Für
Automobilbereich
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofon, DAB-Antenne
Monitor
Typ
LCD-Monitor
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
17.6 cm (6.95")
Besonderheiten
Antiblendbeschichtung
Seitenverhältnis des Bildes
17:9
Helligkeit
500 cd/m2
Kontrastverhältnis
400:1
Auflösung
800 x 480
Touchscreen
Ja
Eingebaute Anzeige
Schalterbeleuchtungsfarbe
Weiß
Equalizer
Typ
Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder
10 Bandbereiche
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) - Rückseite ¦ Kameraanschluss (RCA) - Rückseite ¦ 2 x Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite ¦ Subwoofer-Ausgabe (RCA) - Rückseite
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/AM/FM
Unterstützte RDS-Funktionen
EON
RDS
Ja
System
Formfaktor
In-dash-Einheit
Besonderheiten
Unterstützung für Heckkamera, Unterstützung für ID3-Tags, upgradefähige Firmware, Parkplatz-Hilfslinie, Fernsteuerung per Smartphone
Funktionen
LCD Anzeige, Radio, Digital Player
Klangeffekte
Extra Bass, Dynamic Soundstage Organizer (DSO)
Gehäusetyp
Doppel-DIN
Steuerkomponenten
Handgeste
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Bluetooth-Funktionen
Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Medieninhaltsquelle
USB-Host, Bluetooth
Audio-Formate
WAV, WMA, AAC, PCM, MP3, FLAC
Video-Formate
XviD, MPEG-4, WMV, MKV, H.264, AVC
Vorverstärker Ausgangsspannung
5 V
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Verstärker
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl
55 Watt x 4
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
WebLink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,55*
€ 467,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,13*
€ 461,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,24*
€ 446,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.