Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV 1550D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8569793
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAV1550ANT.EUR
EAN/GTIN:
     5013493380943
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
Sony XAV-1550D - Digitaler Empfänger - Anzeige - 15.7 cm (6.2") - Touchscreen - in-dash-Einheit - Doppel-DIN - 55 Watt x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.8 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
900 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitaler Empfänger
Für
Automobilbereich
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofon, DAB-Antenne
Monitor
Typ
LCD-Monitor
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
15.7 cm (6.2")
Besonderheiten
Antiblendbeschichtung
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
400 cd/m2
Kontrastverhältnis
600:1
Auflösung
800 x 480
Touchscreen
Ja
Eingebaute Anzeige
Schalterbeleuchtungsfarbe
Weiß
Equalizer
Typ
Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder
10 Bandbereiche
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite ¦ Kameraanschluss (RCA) - Rückseite ¦ 2 x Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite ¦ Subwoofer-Ausgabe (RCA) - Rückseite
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/AM/FM
RDS
Ja
System
Formfaktor
In-dash-Einheit
Besonderheiten
Unterstützung für Heckkamera, Unterstützung für ID3-Tags, upgradefähige Firmware, Parkplatz-Hilfslinie
Funktionen
LCD Anzeige, Radio, Digital Player, Verstärker
Klangeffekte
Extra Bass, Dynamic Soundstage Organizer (DSO)
Gehäusetyp
Doppel-DIN
Steuerkomponenten
Kontaktfeld, Rotary Encoder, Handgeste
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Bluetooth-Funktionen
Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Medieninhaltsquelle
USB-Host, Bluetooth
Audio-Formate
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Video-Formate
XviD, MPEG-4, WMV, MKV, H.264, AVC
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Verstärker
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl
55 Watt x 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,00*
€ 426,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,93*
€ 417,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5042648
ab € 8,64*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.