Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix DC-S5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8569398
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DC-S5KE-K
EAN/GTIN:
     5025232940080
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spiegellose Systemkamera
Die LUMIX S5K kombiniert Videoleistung in Kinoqualität mit einer hervorragenden Fotoqualität. Und das alles in einer kompakten spiegellosen Vollformatkamera.
Panasonic Lumix DC-S5K - Digitalkamera - spiegellos - 24.2 MPix - Vollbild - 4K / 60 BpS - 3x optischer Zoom Objektiv 20 - 60 mm F3.5-5.6 - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Optisches Zoom
3x
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264, MOV, HEVC, H.265
Wirksame Sensorenauflösung
24.200.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
23.8 x 35.6 mm
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen Dual I.S. 2,0)
Schnittstelle
HDMI, USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
AE/AF Control
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Touch Area AF, Augenerkennungs-AF
Gesamtanzahl Pixel
25.280.000 Pixel
Sensorauflösung
24.2 Megapixel
Audiosignalformat
Linear PCM, AAC
Sensormerkmale
Staubreduzierung (Bildsensorvibration), Dual Native ISO-Technologie
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.0
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, AF-Funktion mit Gesichtspriorität
Ja
Bildprozessor
Venus Engine
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
225
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG, HLG Photo
Objektiv im Lieferumfang
Objektiv 20 - 60 mm F3.5-5.6
Druckstandard
Direktdruck, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion, Depth-from-Defocus-Technologie (DFD), Advanced Recognition-Technologie
ISO (Max)
204800
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Nativ ISO
100-4000
ISO erweitert (max.)
204800
ISO erweitert (min.)
50
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Batterieladegerät, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Schulterriemen, AC Power Adapter, Abdeckung für Batteriegriffanschluss, Blitzschuhkappe, USB-C auf USB-A Kabel
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubabweisend
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 440 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Fotoaufnahmen - 4710 Schüsse (EVF ein) ¦ Fotoaufnahmen - 1500 Schüsse (Aufnahmen im Power Save LVF-Modus)
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 2200 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 20 - 60 mm - f/3.5-5.6 LUMIX S - Zoom
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Handbedienung (mit Ring)
Filtergröße
67 mm
Merkmale
ED-Glas, spritzwassergeschützt, Aspherisches Objektiv, staubdicht, Objektiv mit ultrahohem Brechungsindex (UHR), frostbeständig
Max. Sichtwinkel
94 Grad
Min. Fokussierungsabstand
15 cm
Objektivbefestigungstyp
L-Mount
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 11 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Automatischer Augensensor
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.360.000 Pixel
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.74x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +4
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, AE-Schloss, AF-Sperre, Sättigungseinstellung, Kontraststeuerung, Stromversorgung über USB, Laden über USB, Focus Stacking, Post Focus-Funktion, 96 MP High-Resolution-Modus
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
2 Bilder pro Sekunde, 5 Bilder pro Sekunde, 7 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.26 cm
Tiefe
8.19 cm
Höhe
9.71 cm
Gewicht
630 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 630 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 714 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.1 Gen 1 (USB Type-C) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 0-18 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 50, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO Automatisch, ISO 51200, ISO 12800, ISO 25600, ISO 204800
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
60 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot, Highlight gewichtet
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
1728
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Sepia, Vivid, Soft Focus, Natural, einfarbig, Flat, Querformat, Porträt, Miniature, Crossentwicklung, Retro, Expressive, hoch dynamisch, Bleach-Bypass, High Key, Low Key, Spielzeugkamera-Effekt, Sternfilter, Impressive Art, One Point Color, Dynamic Monochrome, Sonnenschein, Old Days, Toy Pop, Fantasie, Rough Monochrome, Silky Monochrome
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, 2500K - 10000K (100K Stufen)
Autom. Belichtungsreihe
3, 5, 7 Schritte in 1/3, 2/3 oder 1 EV-Schritten
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Verschlusstyp
Mechanisch, elektronisch
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe Fokus, weiße ausbalancierte Halterung, Blendenhalterung
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
6000 x 4000 ¦ 4272 x 2848 ¦ 3024 x 2016 ¦ 12000 x 8000 - Hochauflösender Modus ¦ 5328 x 4000 ¦ RAW 3792 x 2848 ¦ 2688 x 2016 ¦ 10656 x 8000 - Hochauflösender Modus ¦ 4000 x 4000 ¦ 2848 x 2848 ¦ 2016 x 2016 ¦ RAW 8000 x 8000 - Hochauflösender Modus ¦ 6000 x 3000 ¦ 6000 x 2208
Videoaufnahme
3840 x 2160 ¦ 3328 x 2496 - anamorph ¦ 1920 x 1080
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Doppel-SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.840.000 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.687,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.839,59*
€ 2.189,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,07*
€ 2.164,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,90*
€ 2.102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.730,82*
€ 2.059,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.687,65*
€ 2.008,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.