Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink VCM38 Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8566091
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     VCM38
EAN/GTIN:
     6938818305335
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Kameramikrofone
Yealink VCM38 - Mikrofon - RJ-45
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.73 cm
Tiefe
12.73 cm
Höhe
6.63 cm
Produkttyp
Mikrofon - RJ-45
Merkmale
PoE
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Teleskopstab (30 - 60 cm)
Kennzeichnung
ISO 9001, NOM, CCC, FCC, ANATEL, REACH, IEEE 802.3af
Audioausgang
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Verbindungen
Anschlusstyp
LAN/Power (RJ-45)
Mikrofon
Formfaktor
Mikrofon-Array
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-45 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
60 dBA
Richtwinkel
360°
Max. Schalldruck
100 dB
Frequenzgang
100 - 16000 Hz
Mit Mikrofonen
8
Empfohlene Platzierung
Decke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,69*
€ 504,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,48*
€ 502,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,37*
€ 485,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,36*
€ 482,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301196
ab € 135,70*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
ab € 253,69*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301116
ab € 241,54*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301117
ab € 314,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.