Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueParrott B450-XT MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8561930
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     204305
EAN/GTIN:
     5706991024036
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Unser meistverkauftes Modell B450-XT bietet beeindruckenden Komfort, optimalen Sitz und hervorragende Leistung, mit 96 % Geräuschunterdrückung und überragender Langlebigkeit dank Schutzart IP54. Behalten Sie die Hände frei, mit der Microsoft Teams Walkie-Talkie-Funktion: Das BlueParrott B450-XT MS kombiniert die Premium-Leistungsmerkmale des B450-XT mit nahtloser Walkie-Talkie-Collaboration.
BlueParrott B450-XT MS - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - NFC - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.15 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
161 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - NFC
Max. Betriebsabstand
100 m
Schutz
IP54
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Stirnbandmaterial
Silikon, Polycarbonat, Stahl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Nylon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Mikrofonwindschutz, Ohrpolster (Schaumstoff)
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 1.2 m
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
380 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
500 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Sprachsteuerung
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
36 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
HD Voice
Max. Geräuschdruck
123 dB
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Xtreme Noise Suppression
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-47 dBV/Pascal
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
204267
ab € 11,29*
Ähnlich
Jabra
204260
ab € 81,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.