Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Kabelgebundenes Headset
>
Artikel
Jabra Evolve 20SE UC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8561899
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
4993-829-489
EAN/GTIN:
5706991024296
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Professionelles Headset mit einfachem Anrufmanagement und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 20SE UC - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.01 cm
Tiefe
5.95 cm
Höhe
14.96 cm
Gewicht
104 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, FCC, KCC, RCM
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Bedienkabel - 95 cm
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
PeakStop-Technologie
Empfindlichkeit
93.6 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung
5 mW
Soundeffekte
Crystal Clear
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-44 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
gn netcom headset
,
headset schnurgebunden
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 42,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra Evolve 20 USB-C MS Mono
Jabra
4993-823-189
€ 38,53*
Ähnlich
Jabra Evolve 20 USB-C MS Stereo
Jabra
4999-823-189
€ 46,76*
Ähnlich
Jabra Evolve 20 USB-C UC Mono
Jabra
4993-829-289
€ 57,77*
Ähnlich
Jabra Evolve 20 USB-C UC Stereo
Jabra
4999-829-289
€ 44,03*
Ähnlich
Jabra Evolve 20SE USB-C MS Mono
Jabra
4993-823-389
€ 43,40*
Ähnlich
Jabra Evolve 30 II USB-C MS Mono
Jabra
5393-823-389
€ 58,03*
Ähnlich
Jabra Evolve 30 II USB-C UC Mono
Jabra
5393-829-389
€ 65,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.