Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge 130 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8561830
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02385-01
EAN/GTIN:
     0753759256142
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
Tritt mit diesem kompakten GPS-Fahrradcomputer in die Pedale. Ganz gleich, ob du neue Trails entdeckst oder auf deinem täglichen Weg zur Arbeit bist - dein Edge 130 Plus ist immer dabei.
Garmin Edge 130 Plus - GPS/GLONASS/Galileo Navigator - Fahrrad 1.8"
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS/GLONASS/Galileo Navigator
Antenne
Eingebaut
Funktionen
VO2 Max, kompatibel mit Garmin Varia, ClimbPro
Schnittstelle
USB
Kompatible Software
TrainingPeaks, Garmin Connect, TrainerRoad
Empfohlene Verwendung
Fahrrad
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung, USB-Kabel
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.1 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
6.3 cm
Gewicht
33 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.7 cm
Transporttiefe
6.8 cm
Transporthöhe
6.8 cm
Transportgewicht
196 g
Bildschirm
Typ
LCD - einfarbig
Diagonalabmessung
1.8"
Funktionen
Bei Sonnenlicht lesbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.