Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro HERO9 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoPro Hero 9 Black CHDHX-901-RW
GoPro Hero 9 Black CHDHX-901-RW
Artikel-Nr.:
     C1006-8558311
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDHX-901-RW
EAN/GTIN:
     0818279025057
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoPro HERO9 Black - Action-Kamera - 5K / 30 BpS - 23.6 MPix - Wireless LAN, Bluetooth - Unterwasser bis zu 10 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 5K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
2x
Digital-Video-Format
H.264, HEVC, H.265
Bildstabilisator
Elektronisch (HyperSmooth 3,0)
Schnittstelle
USB-C, Wireless LAN, Bluetooth
Designmerkmale
Modulares Design
Sensorauflösung Camcorder
23.6 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
RAW Audio
Gesichtserkennung
Blink Detection-Technologie, Lächelerkennungs-Technologie
Ja
Max. Videoauflösung
5120 x 2880
Bildaufnahmeformat
RAW
Effektive Fotoauflösung
20.0 MPix
Navigation
GPS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, drahtloses Hochladen von Videos auf den Cloud-Server, drahtloses Aufladen von Bilder auf den Cloud-Server, Live-Streaming (1080p)
HDR-Modus
SuperPhoto + HDR
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 10 m
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, gebogene Klebehalterung, Flügelschraube, USB-C Kabel, Befestigungsverschluss
Schutz
Wasserabweisend
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
1720 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fixfokus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Datums-/Zeitstempel, Multiframe-Rauschreduzierung, Sprachsteuerung, PC-Webcam-Option, Zeitlupenaufnahme, Schreierkennung, LiveBirst, Horizontausrichtung, GPS Stamp, HindSite
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
25 Bilder pro Sekunde
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.1 cm
Höhe
5.5 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitraffer-Videoaufnahme, TimeWarp-Videoaufnahme, Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht, Loop-Aufnahme, Zeitraffer-Fotoaufnahme
Kameratyp
Montierbar
Stativmontage
Anschlusspunkt
GoPro
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung, 3-Mic-System
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Kameradisplay (zweites)
Typ
LCD-Display
Farbunterstützung
Farbe
Diagonale
1.4 Zoll
Bildschirm
Typ
5.8 cm (2.27") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Touch Zoom, On-Screen Shortcuts
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
RAW 5184 x 3888
Videoaufnahme
HEVC - 5120 x 2880 v - 24 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 v - 24 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 4096 x 3072 v - 24 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 2704 x 1520 v - 50 - 120 Bilder pro Sek. ¦ 2704 x 2028 v - 50 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1440 v - 24 - 120 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 200 - 240 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 24 - 120 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.