Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8553354
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22795
EAN/GTIN:
     8809298885915
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang MF - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.4 Z - Nikon Z
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
740 g
Länge
10.27 cm
Durchmesser
7.8 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/1.4
Brennweite
85 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
72 mm
Merkmale
Wetterfest, Hybrid-Asphärische Linse
Vergrößerung
0.09
Max. Sichtwinkel
28.3 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Nikon Z
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
8
Für
Spiegelloses System, spiegelloses Vollformatsystem
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
1.1 m
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 9 Elemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,91*
€ 317,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.