Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LZ21WWM11 Externer Motor-Installationskit für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LZ21WWM11, Installationszubehör
LZ21WWM11, Installationszubehör
LZ21WWM11, Installationszubehör
LZ21WWM11, Installationszubehör
LZ21WWM11, Installationszubehör
LZ21WWM11, Installationszubehör
LZ21WWM11, Installationszubehör
LZ21WWM11, Installationszubehör
LZ21WWM11, Installationszubehör
Artikel-Nr.:
     C1006-8551644
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZ21WWM11
EAN/GTIN:
     4242003886540
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Befestigungsmater...
Einbausatz Verteilung
Siemens LZ21WWM11 - Externer Motor-Installationskit für Dunstabzugshaube - für studioLine iQ700 LD88WMM65, LD88WMM66
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Externer Motor-Installationskit für Dunstabzugshaube
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
7.136 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
70 cm
Tiefe (Versand)
47 cm
Höhe (Versand)
32 cm
Gewicht (Versand)
8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Siemens studioLine iQ700 LD88WMM65, LD88WMM66
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.