Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Bullet Time


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8548026
Hersteller:
     insta360.com
Herst.-Nr.:
     CINGBTH/B
EAN/GTIN:
     6970357851089
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Handstativ
Selfie Stick
Bullet-Time Aufnahmen sind unglaublich. Um atemberauebende Aufnahmen zu erhalten, schwinge einfach die Kamera über den Kopf.
Insta360 Bullet Time - Multifunctional Bundle - Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ - für Insta360 One X
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stützsystem
Material
Aluminium, Polycarbonat
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Monate
Stativ
Unterstützte Geräte
Action-Kamera
Max. Betriebshöhe
120 cm
Min Betriebshöhe
28.5 cm
Stützsystem
Revolvergriff/Mini-Stativ
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Selfie-Stick ¦ (1) x Selfie-Stick / Mini-Stativ
Kopf
Stativmontage
1/4" Schraube & 1/4" Gewinde
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Insta360 One X
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.