Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann HL 6040 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8547853
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660401
EAN/GTIN:
     4004470604016
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 2 stufen
Wohlige Wärme oder erfrischende Brise - der praktische Heizlüfter HL 6040 CB von Bomann sorgt für optimale Luftzirkulation und mobile Wärme bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Die Luft wird mit Hilfe des leistungsstarken Gebläses schnell und gleichmäßig im Raum verteilt. Neben zwei Heizstufen, einer Kaltstufe und einem stufenlos regelbaren Thermostat überzeugt das Gerät mit einem sicheren Stand, einem stabilen Tragegriff, einem Sicherheitskontaktschalter sowie einem Überhitzungsschutz.
Bomann HL 6040 CB - Heizlüfter - zum Aufstellen - 2000 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Ventilator
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
25 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Starten
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Drehrad
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,5275*
€ 20,85773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,4775*
€ 19,60823
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.