Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8542363
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-20
EAN/GTIN:
     5705730129209
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Das Sandberg USB Conference Desk Microphone ist das perfekte Mikrofon für Ihr Büro oder das Besprechungszimmer. Platzieren Sie das flache, stabile Mikrofon einfach in der Mitte des Tisches. So kann es die Stimmen aller Anwesenden auffangen. Die um den Tisch herum sitzen und eine Aufgabe besprechen wollen. Was gesagt wird, wird klar und deutlich verständlich an all diejenigen übertragen, die online an der Besprechung teilnehmen. Das Mikrofon lässt sich per USB-Anschluss mit einem PC verbinden und funktioniert sofort. Ohne irgendeine Treiberinstallation. Das Mikrofon kann auch hervorragend in Kombination mit einem Lautsprecherset eingesetzt werden. So ist es einfach möglich, ihre Online-Meetings durchzuführen, ohne den oftmals so störenden Kopfhörer tragen zu müssen.
Sandberg - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mikrofon - USB
Empfohlene Verwendung
Computer, Konferenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1.5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (USB) ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Verhältnis von Signal zu Geräusch
65 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.