Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Go Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8541015
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02R1-B1UA00
EAN/GTIN:
     4718017635295
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Ausgestattet mit exklusiven ASUS Essence-Treibern mit luftdichten Kammern liefert das ROG Strix Go Core einen unglaublich satten, reinen Klang mit optimierten tiefen Bässen für ein immersives Klangerlebnis. Mit einem ergonomischen, leichten Design für hervorragenden Komfort und einem Schwenk-Klapp-Mechanismus für schnellen und einfachen Transport bietet das Strix Go Core die perfekte Balance an Funktionen, damit Sie ermüdungsfrei spielen können, wo immer Sie sind.
ASUS ROG Strix Go Core - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
252 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
Audiokabel - 1.2 m ¦ Audio-Splitterkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Faltbar
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-45 dB
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.