Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Stereo Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8540910
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     179638
EAN/GTIN:
     0766623179638
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Manhattan Stereo-Headset kombiniert hochwertige Leistung, komfortables Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die gepolsterten Schaumstoff-Ohrpolster und der einfache Kopfbügel lassen sich an fast jeden Hörer anpassen. Das leichte Design mit flexiblem Bügelmikrofon sorgt für hochwertige Audioleistung und freihändige Online-Kommunikation. Mit dem Inline-Drehknopf lässt sich die Lautstärke bequem und schnell einstellen. Ein langes, strapazierfähiges Kabel sorgt für eine zuverlässige Verbindung von fast überall im Raum.
Manhattan Stereo Headset - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
88 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, FCC, WEEE
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
80 mW
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-54 dB
Frequenzgang
30 - 15000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,21*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.