Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh G900SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8539836
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     947643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
ricoh digitalcamera
Die Ricoh G900SE zeichnet sich durch ein besonders robustes Gehäuse aus. Damit ist die Kamera wasserdicht bis zu einer Wassertiefe von 20 m, kälteresistent bis -10 °C, druckfest bis 100 kg, bruchfest aus einer Fallhöhe von bis zu 2,1 Metern und gegen bestimmte Chemikalien geschützt. Das prädestiniert die Ricoh G900SE für den Einsatz an Arbeitsstätten mit oftmals extremen Umweltbedingungen, wie beispielsweise starker Regen, Schmutz und Frost. Mit einem hochmodernen 20 Megapixel CMOS-Sensor und einem leistungsstarken Bildprozessor entstehen auch unter solchen Bedingungen brillante Fotos und Videos in 4K-Auflösung. Für ein umfangreiches Aufnahmespektrum steht ein 5-faches Zoomobjektiv von 28 bis 140 mm (KB äquiv.) zur Verfügung. Sechs um das Objektiv angeordnete LED-Leuchten sorgen bei kurzen Aufnahmeentfernungen für ausreichend Licht. Gerade für Sachverständige oder in der Befunddokumentation kann dies sehr hilfreich sein. Dabei liegt die Ricoh G900SE aufgrund der optimierten Tastenpositionierung sicher in der Hand, wenn sich der Fotograf auf andere Dinge konzentrieren muss. Auf den zweiten Blick besticht die Kamera vor allem mit umfassenden technischen Eigenschaften zur Vereinfachung von Workflows im digitalen Datenmanagement oder zur nahtlosen Anbindung an Unternehmensnetzwerke, wie dem Intranet. Mit den Kamera-Memo-Funktionen und der bereits integrierten Barcode-Lese-Funktion lassen sich spezifische Daten ganz einfach mit den Bildern verknüpfen. Außerdem ist in der G900SE das GPS-Modul bereits fest integriert. Ein weiteres besonderes Merkmal sind die umfangreichen Funktionen zur Datenkommunikation. Neben der kabellosen Datenübertragung per Bluetooth oder WLAN stehen NFC oder die kabelgebundene Steuerung mit direkter Bildübertragung per Computerprogramm "Image Transfer" zur Verfügung. Spezifische Sicherheitseinstellungen, wie der mögliche Passwortschutz der Kamera und bestimmter Speicherkarten, schützen vor unbefugten Zugriff. Diese Ausstattung macht die Ricoh G900SE zu einem zuverlässigen Aufnahmegerät und perfektem Datenmanagement-Tool für professionelle Business-Anwendungen. Damit eignet sich die Ricoh G900SE insbesondere für bestimmte Einsätze im Bau- und Verkehrswesen, bei Versorgungsunternehmen, in Hochsicherheitsbereichen oder Warenlägern, im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern, bei Rettungsdiensten, der Polizei und Feuerwehr, bei Hilfs- und Schutzorganisationen oder selbst bei lokalen Behörden und Verwaltungen.
Ricoh G900SE - Digitalkamera - Kompaktkamera - 20.0 MPix - 4K - 5x optischer Zoom - Flash 6.5 GB - NFC, Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 20 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Optisches Zoom
5x
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
8.1x
Wirksame Sensorenauflösung
20.000.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
11 mm (1/2.3")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Elektronisch (Pixel Track SR)
Schnittstelle
HDMI, USB 3.0, NFC (Near Field Communication), IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Sensorauflösung
20.0 Megapixel
Sensoren
Digitaler Kompass
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
9
Navigation
GPS/GLONASS/QZSS Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, PC Remote functions via Wi-Fi
ISO (Max)
25600
Einbauleuchte
6x x weiße LEDs
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 20 m
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Nackenbügel, AC Power Adapter, USB-Kabel, Makroständer
Schutz
Wasserdicht, stoßfest, chemikalienecht, staubabweisend, sturzresistent, IPX8, stoßfest
Unterwasser-Verwendung
Ja
Umgebungsbedingungen
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
2.1 m
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 340 Schüsse ¦ Wiedergabe - 260 Minuten
Batterietyp
Ricoh DB-110
Details
Ricoh DB-110 (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 5X-Zoom - 5 - 25 mm - f/3.5-5.5
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
28 - 140mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Makro-Fokusbereich
1-60cm
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
37 mm
Merkmale
Aspherisches Objektiv
Min. Fokussierungsabstand
50 cm
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 11 Elemente
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Effektiver Blitzbereich
0.2 m - 5.5 m: ISO Automatisch (Weitwinkelobjektiv) ¦ 0.2 m - 3.5 m: ISO Automatisch (Teleobjektiv)
Rotaugen-Reduzierung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Digitale Bildrotation, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Filmbearbeitung in Kamera, Textstempel, kompatibel mit FlashAir-Karten, Kennwortschutz, skew correction, Movie Shake Reduction (Movie SR)
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.82 cm
Tiefe
3.31 cm
Höhe
6.55 cm
Gewicht
252 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 225 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 252 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.0 (USB Type-C) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch, ISO 125-25600
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
4 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Soft, Schwarzweiß, Farbe, Fischauge, Miniature, Retro, Farbauszug, Helligkeit, Spielzeugkamera, Starburst, Hoher Kontrast, Farbverstärkung
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Text, Surf & Snow, Reportage, Winkelkorrektur, Digitalmikroskop, Makro-Zoom, Brandaufnahmen, Dynamic Range (HDR), digitales IS, Wasserzeichen, Hochgeschwindigkeitsfilm, Intervallaufnahmen, Intervallfilm, keine Trübung, Tiefenschärfe-Komposition
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (warm-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht Farbe), Fluoreszierend (Tageslicht Weiß), fluoreszierendes Licht (weiß)
Verschlusstyp
Mechanisch, elektronisch
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Interner Speicher
6.5 GB Flash
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Bildschirm
Typ
7.6 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
1.040.000 Pixel
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,85*
€ 1.212,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,81*
€ 1.202,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,48*
€ 1.163,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,46*
€ 1.137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,99*
€ 1.093,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.