Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Home and Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8538740
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1407
EAN/GTIN:
     0051135208281
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Für den alltäglichen Bedarf ist die Scotch Universalschere der perfekte Begleiter. Sie ist langlebig und zeichnet sich durch eine hohe Funktionalität aus. Die Klinge aus rostfreiem Edelstahl ist korrosionsbeständig. Die Schere ist für Rechts- und Linkshänder geeignet.
Scotch Home and Office - Schere - 180 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Schneidegerät
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Größe
180 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.