Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 500 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8537284
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2J875AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Erlebe hervorragenden Sound mit dem extrem mobilen Bluetooth 5-Headset. Mit bis zu 20 Stunden Akkunutzungsdauer überstehst du selbst die geschäftigsten Tage.
HP 500 - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - Schwarz - für HP 21, 22, 24, 27; Pavilion 24, 27, 32, TP01
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
220 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Lokalisierung
Englisch / Europa
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
USB-C Kabel
Stromversorgung
Kapazität
300 mAh
Batterie
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27.6 cm
Transporttiefe
22 cm
Transporthöhe
8.6 cm
Transportgewicht
420 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 22-dd0046, 22-df0002na, 24-cb0000nb, 24-cb0000ng, 24-cb0001ng, 24-cb0002nl, 24-cb0005ns, 24-cb0008nl, 24-cb0013no, 24-cb0027na, 24-cb0029, 24-cb0062ny, 24-cb0129nf, 24-cb0146z, 24-cb0200ng, 24-cb1003ng, 24-ck0000ng, 24-ck0002ng, 24-ck0120nd, 24-ck0140nd, 24-ck0430nz, 24-ck0530nz, 24-ck0640nz, 24-ck0740nz, 24-dd1110nd, 24-dd1120nd, 24-df0018, 24-df0023ns, 24-df0035na, 24-df0064na, 24-df0076na, 24-df0088nf, 24-df0096, 24-df0099nf, 24-df0103no, 24-df0181nf, 24-df0208a, 24-df0209a, 24-df0214, 24-df1000nf, 24-df1001nf, 24-df1011nb, 24-df1030na, 24-df1031nl, 24-df1032ns, 24-df1036ns, 24-df1038nl, 24-df1303ng, 24-dp0224, 24-dp1021nb, 27-cb0002nl, 27-cb0004nb, 27-cb0006ng, 27-cb0028ny, 27-cb0073no, 27-cb0085no, 27-cb0175nf, 27-cb1130nd, 27-dp0008nf, 27-dp0078nf, 27-dp0093na, 27-dp0128ns, 27-dp0203a, 27-dp0205a, 27-dp0667nz, 27-dp0701nz, 27-dp1010nf, 27-dp1103ng, 27-dp1106nf, 27-dp1131nf, 27-dp1201ng, 27-dp1280 ¦ HP Pavilion 24-ca0675nd, 24-ca0695nd, 24-ca1210nz, 24-ca1215nd, 24-ca1220nd, 24-ca1230nd, 24-ca1450nz, 24-ca1650nz, 24-k0012na, 24-k0122no, 24-k1305st, 27-ca0646nz, 27-ca1210nd, 27-ca1225nd, 27-ca1235nd, 27-ca1240nd, 27-ca1245nd, 27-ca1250nd, 27-ca1300ng, 27-ca1302ng, 27-ca1450nz, 27-ca1530nz, 27-ca1650nz, 27-ca1730nz, 27-ca1750nz, 27-ca1755nd, 27-d0004nl, 27-d0044, 27-d0057c, 27-d0244, 27-d1007na, 27-d1021na, 27-d1101ng, 27-d1340t, 32-b0024nf, 32-b0415nd, 32-b0730nz, TP01-1023w, TP01-1040nl, TP01-1050, TP01-2000na, TP01-2009nf, TP01-2078nb, TP01-2096, TP01-2101ng, TP01-2108ng, TP01-2120nd, TP01-2128no, TP01-2130nd, TP01-2155nd, TP01-2163nd, TP01-2205ng, TP01-2220nf, TP01-2225xt, TP01-2233nf, TP01-2255t, TP01-2308ng, TP01-2309ng, TP01-2606ng, TP01-2621ng, TP01-2755nd, TP01-3000ng, TP01-3002ng, TP01-3004ng, TP01-3005ng, TP01-3007ng, TP01-3008ng, TP01-3009ng, TP01-3140nd, TP01-3150nd, TP01-3165nd, TP01-3170nd, TP01-3175nd, TP01-3301ng, TP01-3524nz, TP01-3530nz, TP01-3534nz, TP01-3700nz, TP01-3734nz, TP01-3740nd
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.