Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi MI True Wireless Earphones 2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8534350
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     28324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Metallverbundmembran hat einen offensichtlichen Vorteil bei der Schallübertragung und ist für hochwertige Audiosysteme konzipiert. Die metallbeschichtete Schicht der Membran ist schneller in der Hochfrequenzübertragung, was eine Vielzahl von Details liefert. Die gesamte Membran bietet eine hervorragende Leistung, einschließlich kräftiger Bässe und Stabilität des Klangs. Die von der Membran erzeugten Schallwellen werden von den Wänden der Schallkammer zurück auf die Membran reflektiert, was die Klangwiederherstellung im Kopfhörer beeinträchtigt. Das doppelte Dämpfungssystem des Mi In-Ear-Kopfhörers zerstreut die reflektierten Schallwellen und reduziert ihre Auswirkungen auf die Membran, sodass Sie ein reineres Klangerlebnis genießen können. Jeder verdient den Zugang zu qualitativ hochwertigen Klangerlebnissen. Xiaomi hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Zugang zur Realität werden zu lassen!
Xiaomi MI True Wireless Earphones 2S - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.5 g
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kopfhörer: 4.5 g ¦ Ladebehälter mit Kopfhörern: 52 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, USB-C-Ladekabel
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Membran
14.2 mm
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LHDC
Verbindungen
Anschlusstyp
Bluetooth ¦ USB (nur Stromversorgung) (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Sprachassistent
Tracking
Sensoren
Infrarotsensor (IR)
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Geräuschunterdrückung (Environmental Noise Cancellation/ENC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.