Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Sonicare 2 Series HX6232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Sonicare 2 Series gum health Elektrische Schallzahnbürste HX6232/41
Philips Sonicare 2 Series gum health Elektrische Schallzahnbürste HX6232/41
Artikel-Nr.:
     C1006-8534250
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX6232/41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Philips Sonicare 2 Series HX6232 - Zahnbürstenset - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zahnbürstenset - schnurlos
Kategorie
Mundpflege
Pulsationen pro Minute
31000
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zahnbürsten-Handstück (Schwarz) ¦ Zahnbürsten-Handstück (pastellrosa) ¦ ProResults Bürstenkopf für gesundes Zahnfleisch x 2 ¦ Ladeständer
Energieversorgung
Batterietechnologie
NiMH
Spannung
110 - 220 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 2 Wochen
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
2 min
Indikatoren
Batteriestand
Elektrische Zahnbürsten
Besonderheiten
Intervalltaktgeber
Bürstenmodi Anzahl
1
Ersatzbürste Kompatibilität
Bürstenköpfe zum einfachen Einklicken
Bürstenmodi
Clean
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.