Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Barbers Corner HR 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8533840
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     58003
EAN/GTIN:
     4211125580032
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Ein Haarschnitt wie vom Frisör ist mit dem Haarschneider auch zu Hause möglich. Verschiedene Aufsätze und Zubehörteile ermöglichen vielseitige und individuelle Haarstyles. Dank des leistungsstarken Akkus lässt der Haarschneider sich auch ohne Kabel verwenden.
Beurer Barbers Corner HR 5000 - Haarschneidemaschine - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarschneidemaschine - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungsbürste ¦ Schere ¦ Aufbewahrungshalterung ¦ Klingenöl ¦ Kammzusatz (3 - 15 mm) ¦ Kammaufsatz (18 - 33 mm)
Kennzeichnung
IPX6
Waschbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.1 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
4.9 cm
Gewicht
154 g
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Kabel
1.8 m
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Gepäckschloss, lädt
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Längeneinstellungen
3 - 33 mm (11 Stufen)
Klinge Material
Titan-beschichteter Stahl
Führungskämme Menge
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.