| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8527508 Herst.-Nr.: JBLJR310BTBLU EAN/GTIN: 6925281976872 |
| |
|
| | |
| Sicher, leicht und perfekt für Kinderohren: Der kabellose Kopfhörer JBL JR310BT bietet bis zu 30 Stunden legendären JBL Sound und Spaß für die jüngsten Musikfans. Der Kopfhörer ist so konzipiert, dass er nie über 85 dB laut wird, um das Hörvermögen zu schützen, und verfügt über Steuerelemente, die ganz leicht von den Kindern selbst bedient werden können. Dank eines gepolsterten Kopfbügels und speziell entwickelten Ohrpolstern für einen angenehmen Sitz genießen Kinder einen komfortablen Hörgenuss. Und jeder JBL JR310BT Kopfhörer lässt sich mit den verfügbaren, wiederverwendbaren Aufklebern individuell gestalten - so macht Musik hören noch mehr Spaß! JBL Jr310BT - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 115 g | | Farbe | Blau | | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Max. Betriebsabstand | 15 m | | Stil | Kinder | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | USB-Ladekabel, Aufkleber-Set | Stromversorgung | Ladezeit | 2 Stunde(n) | | Kapazität | 400 mAh | | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer | | Betriebszeit (bis zu) | 30 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Empfindlichkeit | 90 dB | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear | | Membran | 32 mm | | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) | | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | | Faltbar | Ja | | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 | | Kopfhörertechnik | Dynamisch | | Max. Geräuschdruck | 80 dB | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | | Einstellbares Stirnband | Ja | Fernbedienung | Steuerung | Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Anruf ablehnen | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut | | Empfindlichkeit | -40 dBV/Pascal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, JBL Headsets, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset jbl, bluetooth headset |
| | |
| |