Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue C312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8527487
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     442N59800013
EAN/GTIN:
     5420027528038
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Mit der Full HD-1080px-Kamera und dem 130° Weitwinkelobjektiv können Sie sicher sein, dass kein Detail der Fahrt unaufgezeichnet bleibt. Eine hohe Bild- und Videoqualität ist wichtig, um zu zeigen, was im Falle eines Unfalls passiert ist. Die MiVue C312 sorgt dafür, dass das aufgenommene Filmmaterial nicht angefochten werden kann.
Mio MiVue C312 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - 2.0 MPix - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
MJPEG
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung Camcorder
2.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Saugnapfmontage
Batterie
Batterietyp
Superkondensator - integriert
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.2 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
130 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Super Capacitor-Technologie
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.21 cm
Tiefe
3.37 cm
Höhe
6.36 cm
Gewicht
55 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Datums- und Zeitstempel, Event Recording Modus
Vorfallerkennung
G-Sensor
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
MJPEG - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
64 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.