Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8525511
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000943
EAN/GTIN:
     5099206091788
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Funkkopfhörer
Endlich: ein Headset, das deine Persönlichkeit ausdrückt. G733 ist kabellos und speziell im Hinblick auf Tragekomfort konstruiert. Und es bietet den Surround-Sound, die Sprachfilter und die fortschrittliche Beleuchtung, die du für deinen persönlichen Stil in Aussehen, Klang und Spiel brauchst.
Logitech G G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
278 g
Farbe
Blau
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - 2,4 GHz - kabellos
Max. Betriebsabstand
20 m
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelloser Empfänger, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.8 m
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
29 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
LIGHTSYNC RGB, Pro-G Treiber, Blue VO!CE Mic Technology, LIGHTSPEED Wireless Technology
Empfindlichkeit
87.5 dB
Impedanz
39 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
DTS Headphone:X 2.0
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.5 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
21.4 cm
Transportgewicht
392 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000890
€ 135,65*
Zubehör
Logitech
981-000864
€ 92,48*
Zubehör
Logitech
981-000883
€ 98,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.