|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-8525203 Herst.-Nr.: 1097726 EAN/GTIN: 4012240040834 |
| |
|
|  |  |
 | Die T-Pro-Filterreihe hat eine sehr schlanke Filterfassung, die ideal mit den immer kompakteren Kamerasystemen harmoniert. Sie verhindern Vignettierung auch bei kurzen Weitwinkel-Zooms (ab 12 mm APS). Die reflexionsfreie titanfarbene Ausführung verleiht den T-Pro Filtern ein einzigartiges Erscheinungsbild. Die T-Pro-Serie ist mit einem Frontgewinde für zusätzliches Zubehör ausgestattet. Das 007 Clear-Filter erfüllt den Wunsch vieler Fotografen nach einem reinen Linsenschutz. Seine einzige Funktion besteht darin, Schmutz, Sand oder Spritzwasser von der Frontlinse fernzuhalten. Die hydrophobe Vergütung mindert die Haftneigung von Schmutzpartikeln und Wassertropfen. Der Vorteil liegt in einer extrem leichten Reinigung und maximaler Reflexminderung. B+W - Filter - Schutz - klar - 30.5 mm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Rund - Slim |  | Produkttyp | Filter |  | Filterdurchmesser | 30.5 mm | Filter | Filtereffekte | Schutz |  | Filterfarbe | Klar |  | Für | Kamera |  | Beschichtung | MRC-nanobeschichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |