Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW LMCH58GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8524336
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-LMCH58GU
EAN/GTIN:
     5025232685653
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 58mm
kamera schutzfilter
Der hochwertige Panasonic MC-Schutzfilter DMW-LMCH58 eignet sich für Objektive mit 58 mm-Durchmesser, ideal als Schutz vor Kratzern.
Panasonic DMW-LMCH58GU - Filter - Schutz - 58 mm - für Lumix
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rund
Produkttyp
Filter
Filterdurchmesser
58 mm
Filter
Filtereffekte
Schutz
Für
Kamera
Beschichtung
Mehrfachbeschichtung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Lumix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.