Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8524074
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01913-06
EAN/GTIN:
     0753759190026
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
Es sind die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Darum wirst du dich auf Anhieb in den Edge 130 verlieben. Dieser widerstandsfähige, kompakte und vielfältige GPS-Fahrradcomputer bietet alles, was du benötigst, um auf deiner Tour zu navigieren, Statistiken im Auge zu behalten, mit deiner Familie in Kontakt zu bleiben u.v.m. Das kompakte Gerät begleitet dich auf all deinen Wegen und ist so leicht, dass du es gar nicht bemerkst.
Garmin Edge 130 - HR Bundle - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Fahrrad 1.8"
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Antenne
Eingebaut
Funktionen
AutoLap, AutoPause, Virtual Partner, Garmin Connect-kompatibel, automatisches Scrollen, Galileo-Unterstützung, ANT+-Sensor, Smart-Benachrichtigungen, automatische Synchronisierung, VO2 Max, Connect IQ, Wetterbenachrichtigungen, Strava Live Segments, kompatibel mit Garmin Varia, Ephemeriden-Satellitenvorhersagen, Signaltöne, LiveTrack, Beschleunigungssensor, Herzfrequenz, barometisches Altimeter
Schnittstelle
USB, Bluetooth
Empfohlene Verwendung
Fahrrad
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, Höhe
Verschiedenes
Wasserdichte-Standard
IPX7
Zubehör im Lieferumfang
Herzfrequenz-Messgerät, Fahrradhalterung, USB-Kabel, Halteseil
Schutz
Wasserfest
Smartphone Kompatibilität
Ja
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.1 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
6.3 cm
Gewicht
33 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Bluetooth
Navigation
Wegpunkte
100
Routen
15
Bildschirm
Typ
LCD
Diagonalabmessung
1.8"
Bildschirmauflösung
303 x 230 Pixel
Funktionen
Bei Sonnenlicht lesbar, Memory-In-Pixel (MIP)
Anzeigebreite
2.7 cm
Anzeigehöhe
3.6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.