Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Extended Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8524054
Hersteller:
     insta360.com
Herst.-Nr.:
     DINEESS/A
EAN/GTIN:
     6970357850372
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Lang. Aber unauffällig. Der ultra-lange Stick verschwindet automatisch, damit deine Aufnahmen perfekt werden.
Insta360 Extended Edition - Selfiestick - für Insta360 ONE R 360, One R 4K, One R Expert Edition, ONE R Trio Edition
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.54 cm
Tiefe
2.54 cm
Gewicht
227 g
Farbe
Carbon Black
Produkttyp
Selfiestick
Material
Kohlefaser, Aluminiumlegierung
Transportlänge
58 cm
Stativ
Unterstützte Geräte
Action-Kamera
Max. Betriebshöhe
300 cm
Min Betriebshöhe
58 cm
Kopf
Stativmontage
1/4"-20 Schraube
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Insta360 One, ONE R 1-Inch Edition, ONE R 360 Edition, One R 4K Edition, One R 4K Wide Angle Mod, ONE R Dual-Lens 360 Mod, One R Expert Edition, ONE R Trio Edition, ONE R Twin Edition, One X
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.