Full HD Bildqualität und neue Freiheiten beim Aufnehmen finden anspruchsvolle Filmer im V800 vereint. Das LEICA DICOMAR-Objektiv startet jetzt bei 25 mm Weitwinkel und liefert mit 24-fach Zoom die richtige Brennweite in jeder Situation.
Panasonic HC-V800K - Camcorder - 1080p / 50 BpS - 8.57 MPix - 24x optischer Zoom - Leica - Flash-Karte - Wi-Fi - Schwarz
Allgemein | Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Camcorder - 1080p |
| Optisches Zoom | 24x |
| Typ des optischen Sensors | BSI MOS |
| Digitales Zoom | 1500x |
| Digital-Video-Format | AVCHD, H.264 |
| Größe des optischen Sensors | 10.2 mm (1/2.5") |
| Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
| Bildstabilisator | Optisch (5-Achsen-HYBRID O.I.S. + mit Active Mode) |
| Schnittstelle | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Sensorauflösung Camcorder | 8.57 MPix |
| Widescreen-Videoaufzeichnung | Ja |
| Audiosignalformat | Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Dolby Digital AC-3 (5.1-Kanal) |
| Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG |
| Effektive Videoauflösung | 6.17 MPix |
| Effektive Fotoauflösung | 8.29 MPix |
| Camcorder-Medientyp | Flash-Karte |
| Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders | 25.9 MPix |
| Objektiv im Lieferumfang | Leica |
| Druckstandard | Exif-Druckunterstützung |
| Konnektivitätseigenschaften | Wireless Multi Camera |
| HDR-Modus | HDR Filmmodus |
| Surround-Sound | Dolby Digital 5.1-Kanalaufzeichnung, Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung |
| Integrierter optischer Bildstabilisator | Ja |
| Camcorder-Typ | Verbraucher |
| Anz. Sensoren | 1 MOS |
| Bildrate (max. Auflösung) | 50 BpS |
| Computerkonnektivität | Mac, Windows |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Gegenlichtblende, AC Power Adapter, USB-Kabel, HDMI-Kabel |
Software | Software | Panasonic HD Writer AE 5.4 |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Videoaufnahme - 0.83 Stunden (Full HD-Auflösung) |
| Batterietyp | Lithium-Ionen - herstellerspezifisch |
| Details | Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1940 mAh (inbegriffen) |
Objektivsystem | Typ | Leica Zoomobjektiv - 24X-Zoom - 4.12 - 98.9 mm - f/1.8-4.0 |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 25 - 600mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
| Filtergröße | 62 mm |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Laden über USB, 24p Cinema Mode, Zeitrafferaufnahme, Level-Shot-Funktion, Zeitlupenaufnahme, aktiver Kontrast, Adaptiver O.I.S. |
| Low Lux / Nachtmodus | Ja |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 6.8 cm |
| Tiefe | 14.2 cm |
| Höhe | 7.7 cm |
| Gewicht | 428 g |
| Gewichtdetails | Nur Kamera: 428 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ USB 2.0 ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) |
Belichtung und Weißabgleich | Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/8000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 1/24 Sek |
| Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Spezialeffekte | Miniature, 8-mm-Film, Stummfilm |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Bewölkt, Sonnenlicht, innen |
| Mindestbeleuchtung | 1 Lux |
Speicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | JPEG 6784 x 3816 ¦ JPEG 4992 x 2808 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 5216 x 3912 ¦ JPEG 3808 x 2856 ¦ JPEG 640 x 480 |
| Videoaufnahme | H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. - 50Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. - 9Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 13Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 5Mbps |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Speicherkarte enthalten | Nein |
Mikrofon | Mikrofonfunktionen | Zoom, Windgeräusch-Reduzierung |
| Betriebsart des Mikrofons | Surround |
Bildschirm | Typ | 7.5 cm (3") LCD-Display |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Formfaktor | Drehbar |
| Display-Format | 460.800 Pixel |