Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fontastic V465 Ohrhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8521464
Hersteller:
     D-Parts
Herst.-Nr.:
     253751
EAN/GTIN:
     4024559253751
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Fontastic V465 - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - anthrazit schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Anthrazit schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Ohrstöpsel
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
Super Bass
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
3-Tasten-Fernbedienung
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.