| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8520535 Herst.-Nr.: 7100219643 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M Blickschutzfilter - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) für Tablet - von 10,2 Zoll bis 10,5 Zoll - Schwarz - für Apple 10.2-inch iPad; 10.5-inch iPad Air (3. Generation); 10.5-inch iPad Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24.9 cm | | Höhe | 17.2 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) | | Schutz | Kratzfest, Blu-Ray-Schutz, blendfrei | | Bestimmt für | Tablet | | Bildschirmgröße Kompatibilität | Von 10,2 Zoll bis 10,5 Zoll | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, 3m blickschutz filter ipad, 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter |
| | |
| |