Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Office Saver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8516276
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     326-12
EAN/GTIN:
     5705730326127
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg USB Office Headset Saver wird über einen USB-Port an Ihren Computer angeschlossen. Durch seine klare Klangwiedergabe ist das Sandberg USB Office Headset Saver ideal für Internet-Telefonie. Das Set verfügt auch über eine elegante integrierte Lautstärkeregelung, sodass Sie die Lautstärke schnell und einfach einstellen können.
Sandberg Office Saver - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer - Sprache, Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
110 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-52 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
50 - 15000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.