Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Office Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8516275
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-13
EAN/GTIN:
     5705730126130
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg USB Office Headset Pro Stereo ist qualitativ herausragend gut. Es kann z. B. im Home-Office, an der Arbeitsstelle oder natürlich beim Lernen genutzt werden. Das Mikrofon sitzt auf einem flexiblen Arm. Er sorgt dafür, dass Sie Ihr Gesprächspartner deutlich hört. Die Lautsprecher des Kopfhörers, einer für jedes Ohr, geben die Stimme des Gesprächspartners deutlich und klar wieder. Das schöne und dabei leichte Design mit den weichen Ohrpolstern sowie der einstellbare Kopfbügel bietet optimalen Komfort. Die maximale Lautstärke beträgt 118 dB. So wird eine Hörschädigung zu verhindert. Das Headset wird über einen USB-Port mit dem Rechner verbunden. Es ist sofort einsatzbereit und verfügt natürlich auch über eine integrierte Lautstärkeregelung.
Sandberg Office Pro - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer - Sprache, Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
118 dB
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
2.1 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
200 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.