Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Office Saver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8516271
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     326-15
EAN/GTIN:
     5705730326158
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg USB Office Headset Saver wird über einen USB-Port an Ihren Computer angeschlossen. Durch seine klare Klangwiedergabe ist das Sandberg USB Office Headset Saver ideal für Internet-Telefonie. Das Set verfügt auch über eine elegante integrierte Lautstärkeregelung, sodass Sie die Lautstärke schnell und einfach einstellen können.
Sandberg Office Saver - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - gerade ¦ Kabel Miniphone 3,5 mm 4-polig auf 2 x Miniphone 3,5 mm - ablösbar - gerade
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
140 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.