Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg MiniJack Chat Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8516270
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-15
EAN/GTIN:
     5705730126154
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit dem MiniJack Chat Headset von Sandberg erhalten Sie ein stylisches Headset mit tollem Klang. Der gepolsterte Kopfbügel und die weichen Ohrpolster sorgen für einen hohen Tragekomfort, auch über einen längeren Zeitraum.
Sandberg MiniJack Chat Headset - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
26 cm
Transportgewicht
350 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-58 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
30 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.