Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER ACT-5051W Action-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8506049
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112101400210
EAN/GTIN:
     5706751048982
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
DENVER ACT-5051W - Action-Kamera - 1080p / 30 BpS - 5.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 30 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
AVI, MJPEG
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN
Sensorauflösung Camcorder
5.0 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
12.0 MPix
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 30 m
Zubehör im Lieferumfang
Gürtel-Clip, USB-Kabel, Unterwassergehäuse, Kit für die Helmbefestigung, Schnellöffnungs-Schnalle, Fahrradmontage, 3M-Aufkleber
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 900 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Laden über USB
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
4.1 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
10.1 cm x 6.8 cm x 25 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB Typ B)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4000 x 3000 ¦ JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 2560 x 1920
Videoaufnahme
1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Aktionskamerafunktionen
Kameratyp
Montierbar
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam denver, action cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.