Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Car Adapter USB-C-QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8504659
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F2613-L630
EAN/GTIN:
     4059595804131
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Ganz gleich, welche Lademethode Ihr Mobilgerät unterstützt - dieser Auto-Adapter erfüllt alle Anforderungen beim Laden von Notebooks und anderen Mobilgeräten. Der Auto-Adapter USB-C-QC unterstützt USB PD mit PPS, Quick Charge (QC), Apple und Samsung.
Fujitsu Car Adapter USB-C-QC - Auto-Netzteil - 67.5 Watt - PD 3.0, QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) - Schwarz - für LIFEBOOK E5410, E5510, U7310, U7410, U7510, U9310, U9311, U9312; Stylistic Q5010, Q7310
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.75 cm
Tiefe
9.1 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
35 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, RCM
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Gestellte Leistung
67.5 Watt
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Unterspannungsschutz, Übertemperaturschutz
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK E5410, E5510, U7310, U7410, U7510, U9310, U9310x, U9311x, U9312x ¦ Fujitsu Stylistic Q5010, Q509, Q7310, Q738, Q739
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.