Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandao QooCam 8K Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8503745
Hersteller:
     Kandao Technology
Herst.-Nr.:
     1000008283
EAN/GTIN:
     6972805230088
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Action Cam
Action Kamera
Kandao QooCam 8K Enterprise - 360° Action-Kamera - 8K / 30 BpS - 20.0 MPix - Flash 64 GB - Wi-Fi - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Action-Kamera - 8K
Typ des optischen Sensors
BSI-CMOS
Digital-Video-Format
H.264, H.265
Größe des optischen Sensors
14.9 mm (1/1.7")
Bildstabilisator
Elektronisch (SuperSteady)
Schnittstelle
USB-C, Wireless LAN
Sensorauflösung
2 x
Sensorauflösung Camcorder
20.0 MPix
Audiosignalformat
PCM, AAC
Sensoren
6-Achsen IMU-Sensor
Max. Videoauflösung
7680 x 3840
Bildaufnahmeformat
JPEG, DNG (RAW)
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Live-Streaming
ISO (Max)
6400
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
360° Kamera
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-C Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 90 Minuten (8K-Auflösung)
Batterietyp
Integriert
Details
3000 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
2 x Weitwinkelobjektiv f/2.0 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
200 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Laden über USB, Zeitlupenaufnahme, In-Camera Image-Stitching in Echtzeit, 5G-kompatibel
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.7 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
17.9 cm
Gewicht
275 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Netzwerk (RJ-45)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100-6400
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/6400 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/30 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Tageslicht
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
DNG (RAW) 7680 x 3840
Videoaufnahme
3840 x 1920 v - 120 Bilder pro Sekunde ¦ 7680 x 3840 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Interner Speicher
64 GB Flash
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitraffer-Videoaufnahme
Kameratyp
Montierbar
Stativmontage
Anschlusspunkt
Steckerbuchse, 1/4 Zoll
360° Kamera
Panorama Art
Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl
2
Bildschirm
Typ
6.1 cm (2.4") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: Actioncam, Bodycam, Sportkamera, 360 grad kamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.391,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,92*
€ 1.808,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,32*
€ 1.784,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,25*
€ 1.706,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,78*
€ 1.680,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,51*
€ 1.655,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.