Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin dezl LGV 800 MT-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8503721
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02314-10
EAN/GTIN:
     0753759256418
Suchbegriffe:
Marine Navigationssystem
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
Der dezl LGV800 bietet ein spezielles, an die Größe und das Gewicht des LKWs angepasstes LKW-Routing und ist mit einem gut lesbaren, 8 Zoll großem Display ausgestattet.
Garmin dezl LGV 800 MT-D - GPS-Navigationsgerät - Kfz 8" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, Terrain 3D, Anzeige von Straßenkreuzungen, Parkhilfe, Verkehrs-Updates während gesamter Lebensdauer, Quer-/Hochformatmodus, Garmin Real Directions, Point Of Interest (POI)
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Autostromkabel, Klebescheibe, Schraubhalterung, 1 Zoll großer Kugeladapter mit AMPS-Platte
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
387 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Kopfhörer / Line-Out
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
9.1 cm
Transportgewicht
1.224 kg
Bildschirm
Typ
Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Diagonalabmessung
8" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1.280 x 800 Pixel
Funktionen
On-Cell-Touch-Technologie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,39*
€ 639,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,34*
€ 628,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,65*
€ 612,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,65*
€ 591,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,35*
€ 538,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.