Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson EAR3005GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8503423
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132481
EAN/GTIN:
     4047443282385
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Thomson EAR3005GY - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
92 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Mikrofon
Typ
Kabel
Empfindlichkeit
-38 dB
Impedanz
2200 Ohm
Audioeingang - Daten
Ungerichtet
Frequenzgang
50 - 12000 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.