Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin dezl LGV1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8503099
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02315-10
EAN/GTIN:
     0753759256654
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem
Der dezl LGV1000 bietet ein spezielles, an die Größe und das Gewicht des LKWs angepasstes LKW-Routing und ist mit einem gut lesbaren, 10 Zoll großem Display ausgestattet. 3D-Navigationskarten sind bereits vorinstalliert.
Garmin dezl LGV1000 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 10.1" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, Terrain 3D, Anzeige von Straßenkreuzungen, Parkhilfe, Verkehrs-Updates während gesamter Lebensdauer, Quer-/Hochformatmodus, Garmin Real Directions, Point Of Interest (POI)
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Autostromkabel, Klebescheibe, Schraubhalterung, 1 Zoll großer Kugeladapter mit AMPS-Platte
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.5 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
534 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Kopfhörer / Line-Out
Bildschirm
Typ
IPS - Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Diagonalabmessung
10.1" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1.280 x 800 Pixel
Funktionen
On-Cell-Touch-Technologie
Anzeigebreite
21.6 cm
Anzeigehöhe
13.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,58*
€ 731,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,33*
€ 721,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,56*
€ 676,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,41*
€ 618,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.