Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Foldable Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8502319
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HS0049BL
EAN/GTIN:
     4052792048032
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der Stereo Kopfhörer von LogiLink ist komfortabel und überzeugt durch seine hohe Klangqualität. Das zeitlose Design sorgt für idealen Sitz und ist zeitgleich ein wahrer Blickfang. Zusätzlich dazu verfügt der Kopfhörer über ein verstellbares Kopfband, das sich an die unterschiedlichen Kopfgrößen anpasst und ist zum platzsparenden Verstauen zusammenklappbar.
LogiLink Foldable - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
136 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
95 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
6.3 cm
Transporthöhe
20.5 cm
Transportgewicht
245 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.