Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koss PLUG Ohrhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8496301
Hersteller:
     Koss
Herst.-Nr.:
     145185357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Koss PLUG - Ohrhörer - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Formgedächtnis-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schaumstoffohrpolster
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
112 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Frequenzgang
10 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.